ミトロイ
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
49.5
質量(g)
76
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
31.8
首振角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40446375
P3UJ
¥
6,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください