ミトロイ
インパクトレンチ用 アダプター
適合
(ピン)PP3-2
(リング)PR3-3
差込角(mm[inch])
凹9.5[3/8]、凸:12.7[1/2]
質量(g)
70
寸法L(mm)
36
寸法D(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40446384
PAD34
¥
2,860
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください