インパクトレンチ用 エクステンションバー

インパクトレンチ用 エクステンションバー - ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバー - ミトロイ
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-2
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法d(mm)25寸法D(Φmm)38内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40450076P6EX100100
5,860
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
40450085P6EX150150
6,440
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
40450094P6EX200200
8,370
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
40450103P6EX250250
9,940
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
40450112P6EX300300
10,840
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
40450121P6EX330350
13,900
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする