曜日別特売

インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント - ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント - ミトロイ
(1件のレビュー)
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)86質量(g)760寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40450137P6UJ
10,710
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40450137
2021-11-04
用途: 機械整備
アグリジーゼル

ユニバーサルジョイントタイプは回転すると抜け落ちて周囲に勢いよく飛び危険ですが、このタイプは抜けることなく安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする