インパクトレンチ用 エクステンションバー

インパクトレンチ用 エクステンションバー - ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバー - ミトロイ
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法d(mm)34寸法D(Φmm)52内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40451494P8EX160160
11,580
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
40451503P8EX200200
11,840
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
40451512P8EX250250
12,730
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
40451521P8EX300300
14,450
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
40451537P8EX330330
16,270
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
40451546P8EX400400
21,670
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする