ミトロイ
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
適合
(ピン)PP8-3
(リング)PR8-2
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
117
質量(kg)
1.2
寸法D1(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
67
寸法l(mm)
71.5
首振角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40451555
P8UJ
¥
15,090
¥
8,998
値下げ
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください