曜日別特売

インパクトレンチ用 エクステンションバー

インパクトレンチ用 エクステンションバー - ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバー - ミトロイ
適合
(ピン)PP12-1
(リング)PR12-1
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]寸法d(mm)50寸法D(Φmm)78内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
40452072P12EX250250
56,590
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
2026
0429日まで
40452081P12EX300300
67,830
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
40452097P12EX330330
79,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
40452063P12EX200200
45,350
取扱い終了
-
40452106P12EX400400
90,440
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする