ミトロイ
インパクトレンチ用 アダプター
適合
(ピン)PP12-1
(リング)PR12-1
差込角(mm[inch])
凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1]
質量(kg)
2
寸法L(mm)
98
寸法D(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40452115
PAD128
¥
17,470
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください