曜日別特売

差替ソケット

差替ソケット - ミトロイ
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40453183SA-8108×10356011.814.6
3,800
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
40453201SA-121412×1475611719
3,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
40453217SA-131713×1780711719.5
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
40453192SA-121312×1375611719
2,540
取扱い終了
40453226SA-141714×1780711719.5
3,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする