曜日別特売

コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチ - ミトロイコンビネーションレンチ - ミトロイコンビネーションレンチ - ミトロイコンビネーションレンチ - ミトロイコンビネーションレンチ - ミトロイコンビネーションレンチ - ミトロイコンビネーションレンチ - ミトロイコンビネーションレンチ - ミトロイ
(2件のレビュー)
内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40453436CW-5.514855.514.59.72.85
1,030
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453445CW-61492614.59.72.85
1,030
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
40453454CW-72310071712.23.66
1,030
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453463CW-825108819.51446.5
1,030
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453472CW-931116921.515.547
1,030
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453481CW-1035124102216.54.57.3
1,030
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453497CW-1144132112417.84.87.8
1,150
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453506CW-1261152122719.25.48.2
1,250
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
40453515CW-137516513282068.5
1,280
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453524CW-14881701431226.59
1,340
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453533CW-15951801532246.59.1
1,550
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
40453542CW-161211921634257.110
1,610
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
40453551CW-171382151737267.510
1,670
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453567CW-181712261839287.710.6
2,000
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
40453576CW-19200240194028.58.512
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453585CW-20219255204331811.5
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453594CW-212482652144328.512
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453603CW-22268275224633.58.512
2,690
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453612CW-23315290234835912.5
3,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453621CW-24347305245036.5912.5
3,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453637CW-254203302552389.513.5
4,160
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453646CW-264353452655389.514
3,930
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453655CW-275203602756391014.5
4,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40453664CW-285553702858411015
6,150
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453673CW-2962038529604310.516.5
6,150
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40453682CW-3068539530624510.517.5
5,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40453691CW-3279041532664611.519
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40453463
2015-01-03
用途: 自動車整備

手持ちの古いKTC8mmコンビを紛失したため、商品参考画像を見るかぎり
KTCの旧デザインそのものであるコチラのコンビを見つけ喜び勇んで購入。
ところが画像とはデザインも違えば仕上げもホムセンの安物以下でガッカリ。
水戸工機のHPでも同じ画像であり※製品の仕様は予告なく~等の注釈もなし。
貴社の責任ではないですが、今後水戸工機製品を買うことはないでしょう。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品画像を変更いたしました。

対象商品 : 40453551
2013-08-10
用途: 自動車整備

日本製にしては仕上げが悪い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする