ミトロイ
ロングノーズプライヤ ベント(バネ付)
先端が薄い(約2mm)
先端曲り角度30度
バネ内蔵で繰り返し作業に最適
軟線の切断可能
寸法L(mm)
167.5
質量(g)
160
呼び寸法(mm)
165
寸法E(mm)
42
寸法l(mm)
52
寸法T(mm)
2.3
先端形状
ロングノーズ
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
くわえられる加工物寸法(mm)
20
口幅調節
2段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40453926
LPB-165
¥
3,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください