ミトロイ
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ
ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
寸法L(mm)
262
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
47
寸法a(mm)
56.5
寸法E(mm)
34
寸法T(mm)
10
切断能力(Φmm) 軟線
3
口幅調節
5段階
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40453953
WPD-250S
ストレート歯
340
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
40453962
WPD-250R
R歯
330
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください