ミトロイ
刃付ウォーターポンププライヤ
コンパクトタイプ
ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
寸法L(mm)
232
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
43
質量(g)
285
寸法a(mm)
43.1
寸法E(mm)
47
寸法T(mm)
8.8
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
口幅調節
5段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40453971
WPDK-250
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください