ミトロイ
両用スナップリングプライヤ
軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)
143
質量(g)
85
呼び寸法(mm)
145
寸法a(mm)
80
寸法t(mm)
1.1
寸法E(mm)
95
寸法e(mm)
42
寸法T(mm)
9
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)
10~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40454093
DSP-145
¥
5,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください