ミトロイ
スナップリングプライヤ
先端クロー着脱式です
先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします
標準クロー仕様です
寸法(mm)
175
寸法t(mm)
2
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)
20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
タイプ
寸法a(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40454102
SSP-175
169
170
軸用直爪
2.8
90
¥
4,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
40454111
SBP-175
169
170
軸用曲爪
4
90
¥
4,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
40454127
HSP-175
176
160
穴用直爪
2.8
45
¥
4,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
40454136
HBP-175
176
160
穴用曲爪
4
45
¥
4,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください