曜日別特売

水アカクリーナー&ワックス

水アカクリーナー&ワックス - ウイルソン水アカクリーナー&ワックス - ウイルソン
(1件のレビュー)

ボディにこびりついた水アカ、汚れをスッキリ落とすと同時にワックス効果により塗装を保護する新クリーナー。洗車後、ボディに水滴が多少残っていいても使用できます。

形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(530mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037489601096ホワイト
オープン
899
989(税込)
当日出荷
4037490501097メタリック、濃色
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374896
2014-06-16
用途: 社用車の手入れ

伸びがよくて、拭き取りやすく、ツヤが出るので助かっています。水垢もよく落ちますね。トラック等の商用車にはコスパが大切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする