曜日別特売

ポリマージュニア

ポリマージュニア - ウイルソン
(4件のレビュー)

サッと塗るだけでカンタンにポリマーコーティングができて、防水効果が2ヶ月持続。洗車後の濡れたボディでもお使いいただけます。

対応ボディー色全色種別ポリマー形状液体作業量(目安)普通車約3~4台分危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037495701172
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374957
2016-12-02
用途: 洗車時

洗車後の拭き取り時に、吹きかけて拭き取っています。手間いらずでワックスがけはしていません。ワックスに比べると持続しませんが、お手軽なので長年使用しています。

対象商品 : 40374957
2016-01-29
用途: 車の手入れ

手間いらずで便利。水垢も結構落ちるので良いです。撥水効果はあまり持ちませんが、洗車のたびに使えば問題なし。

対象商品 : 40374957
2015-07-10
用途: バイクのタンクコーティング
金猿工房

思ったほどつやつや感が無いです・・

1が参考にしています
対象商品 : 40374957
2014-01-19
用途: ワックス仕上げ

ワックスシャンプーを使用した後の仕上げに使っています。 
車体にスプレーして拭き取るだけで作業性も良く
水はじき効果もわりと長く続きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする