曜日別特売

グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用

グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用 - ウイルソングラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用 - ウイルソン
(2件のレビュー)

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。

特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量74.5mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037513301238
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40375133
2018-06-10
用途: クルマのメンテナンス

6年前に新車購入からずっと使っています。「1年以上持続」とありますが私の場合は梅雨入り前と年末と6か月に一度使っています。6か月だとまだまだ水をはじきます。普段は水洗いだけなので楽です。「小型車用」ですが普通車ミニバン1台と軽自動車1台分の量があります。

対象商品 : 40375133
2016-04-06
用途: シルバー塗装の軽自動車に使用

年一回の使用で8年間使用していますが、皮膜の持続時間・輝き・値段に満足しています。
この商品が継続して販売されることを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする