曜日別特売

グラスガード ダークカラー 小型車用

グラスガード ダークカラー 小型車用 - ウイルソン
(1件のレビュー)

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。

特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液:70mL、B液:4.5mL種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0745L危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403751671241
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40375167
2013-09-21
用途: 毎年梅雨になる前に施工しています。

シエンタ(赤)に毎年施工しており、小型車用の本商品で丁度足りてます。雑に処理すると後が大変ですが、洗車、水垢取り後に丁寧に一日がかりで施工し、鏡のような艶を手に入れています。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする