曜日別特売

ツヤエキスパート 大型~中型車用

ツヤエキスパート 大型~中型車用 - ウイルソンツヤエキスパート 大型~中型車用 - ウイルソン
(16件のレビュー)

ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。

特性撥水、耐紫外線セット内容1液ビン(85mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラスコート形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量89.5mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037525501252
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40375255
2022-01-15
用途: 車の定期コーティングに
運輸・通信業

大体1年に1回これで本格コーティングして、メンテはワコーズのバリアスコートで回してます。
夜に他車のライトを照り返すといい塩梅にツルッと感が感じられます。
ぼってりとしたガラス膜感はありませんがナチュラルに綺麗になるのでお気に入りです。

対象商品 : 40375255
2021-10-14
用途: メンテナンス
その他業種

試しに購入
同価格帯で他にもいいものがあります
いろいろ試してみてください

対象商品 : 40375255
2021-05-14
用途: コーティングの補修

2液混合型であり、混合後はすぐに使い切る旨の注意書きがある。しかし混合後の液体を暗い中で保管して6ヶ月後に使用したところ、補修に十分に使用できた。

対象商品 : 40375255
2020-08-15
用途: 車のコーティング
製造業

施工時、良くのびるので塗りやすい。光沢もあり、水はじきは10か月は余裕で持ちます。

対象商品 : 40375255
2018-11-29
用途: 車の塗装保護
サービス業

びっくりするほどしっかりと皮膜が作られます。使用後の艶も素晴らしい。車1台分で十分あまります。

1が参考にしています
対象商品 : 40375255
2018-12-02
用途: レガシィ メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

施工性も良く、後は持続性をみたいです。
レガシィ 用でこのサイズでは液が余りすぎますから
今度は小さめを買います。

対象商品 : 40375255
2019-01-11
用途: 自家用車洗車

量があるので、2回に分けて使用しています。コスパ的にも満足しています。

対象商品 : 40375255
2017-11-22
用途: 車のコーティング
エコ・アース・エンジニアリング株式会社サービス業

とても使いやすく良い商品です。すでに使っていますが1年は持ちません約10か月といったところでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする