ブラックコーティング

ブラックコーティング - ウイルソン
(3件のレビュー)

雨の日の走行や、洗車にも負けない強い被膜がタイヤをコーティング。黒々としたツヤが長時間持続します。表面が乾燥しベタつかないため、ホコリや汚れを巻き込みません。

成分被膜樹脂、シリコーン、石油系溶剤タイプスプレー液性油性形状エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037559602069
1,350
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40375596
2018-02-22
用途: 洗車
サービス業

嫌みの無い黒さで、持続性もあり、とても良いと思います。ただしホイールに付着すると厄介です。

対象商品 : 40375596
2014-04-12
用途: タイヤの仕上げに

リピーターです。いつもコイツです。
とても細かい霧状になって噴射するタイプで、その分減りが遅く、以外や長持ちです。アルミに掛かるとタイヤの汚れがついて、簡単には拭き取れません。しっかりとコーティングしてるんだな、とプラス思考で。その分☆マイナス1個。その拭き取りにはこいつを布に染ませて拭き取っています。でないと取れません。艶はしっとりですがべとつかず、色々試した他社と比較しても長持ちです。(体感で2倍以上。)安いのをしょっちゅう使うより、こっちの方が回数少なく2倍安上がりでした。結局リピート。ストックも常に1本。しかし、持ちがよいのでストックしなくてよかったかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 40375596
2013-08-28
用途: 自家用車のタイヤみがきに
中筋商会

洗車してしばらくして ブラックコーテングを掛けます 2~3回の雨が降っても軽く乾いた洗車ブラシこすってやると長持ちします 光沢が綺麗です 私は1番のお気に入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする