大阪魂
六角ナット3種(純チタン2種)
材質
純チタン2種
規格
3種
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼びd
ピッチP(mm)
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40378825
M6
M6
1.0
3.6
10
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
40378834
M8
M8
1.25
5
13
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40378843
M10
M10
1.5
6
17
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40378852
M12
M12
1.75
7
19
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください