大阪魂
六角ナット3種(純チタン2種)
材質
純チタン2種
規格
3種
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼びd
ピッチP(mm)
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40378861
M6
1パック(20個)
M6
1.0
3.6
10
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40378877
M8
1パック(10個)
M8
1.25
5
13
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40378886
M10
1パック(5個)
M10
1.5
6
17
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40378895
M12
1パック(5個)
M12
1.75
7
19
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください