曜日別特売

ダイアフラムポンプ(エア切替)

ダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーション

軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。

接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40170925NDP-15BAC(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付1/2(15A)0.770約50(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056クロロプレンゴム(CR)
117,000
109,800
120,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
40170934NDP-15FPT(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付1/2(15A)0.770約50(フラットバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)フッ素樹脂(PTFE)
127,000
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
40170943NDP-15BST(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付1/2(15A)0.770約50(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SUS316、(センターディスク)SUS316フッ素樹脂(PTFE)
290,000
289,800
318,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
40170952NDP-15FPN(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付1/2(15A)0.770約50(フラットバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)ニトリルゴム(NBR)
117,000
109,800
120,780(税込)
96日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする