ヤマダコーポレーション
ダイアフラムポンプ(エア切替)
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプ
スラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下
バルブ型式
ボールバルブ
接続方式
ねじ接続
常用圧力(MPa)
0.2~0.7
内容量
1個
全6種類を絞り込む
吐出量(mL)
240
350
材質(ダイアフラム)
選択してください
クロロプレンゴム(CR)
ニトリルゴムNBR
フッ素樹脂(PTFE)
ポリエステル系熱可塑性エストラマー(TPEE)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40170961
NDP-20BAC
-
3/4(20A)
0.7
350
約100L
(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316
クロロプレンゴム(CR)
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40170977
NDP-20BAH
-
3/4(20A)
0.7
350
約100L
(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316
ポリエステル系熱可塑性エストラマー(TPEE)
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40170986
NDP-20BAN
-
3/4(20A)
0.7
350
約100L
(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316
ニトリルゴムNBR
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40170995
NDP-20BAT
-
3/4(20A)
0.7
240
約100L
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056
フッ素樹脂(PTFE)
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171004
NDP-20BPT
-
3/4(20A)
0.7
240
約100L
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)
フッ素樹脂(PTFE)
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171013
NDP-20BST
(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付
3/4(20A)
0.7
240
約100L
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316
フッ素樹脂(PTFE)
¥
358,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。