曜日別特売

ダイアフラムポンプ(エア切替)

ダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーション

本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。

タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40171022NDP-25BAC(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付1(25A)0.7600約160L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056クロロプレンゴム(CR)
201,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171031NDP-25BAH(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付1(25A)0.7600約160L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056ポリエステル系熱可塑性エストラマー(TPEE)
193,000
189,800
208,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171047NDP-25BAN(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付1(25A)0.7600約160L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056ニトリルゴムNBR
201,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171065NDP-25BPT(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付1(25A)0.7500約160L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SCS13)フッ素樹脂(PTFE)
285,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171074NDP-25BST(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付1(25A)0.7500約160L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316フッ素樹脂(PTFE)
513,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171056NDP-25BAT(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付1(25A)0.7500約160L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056フッ素樹脂(PTFE)
254,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする