曜日別特売

ダイアフラムポンプ(エア切替)

ダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替) - ヤマダコーポレーション

本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。
スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。

バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40171083NDP-40BAT(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ1-1/2、(エア供給口)Rc1/2エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 1-1/2(40A)0.71400約400(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMA5056、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056フッ素樹脂(PTFE)
338,000
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171092NDP-50BAT(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.72100約600L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056フッ素樹脂(PTFE)
405,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする