曜日別特売

卓上真空パック包装機

卓上真空パック包装機 - タカトテクニカ卓上真空パック包装機 - タカトテクニカ卓上真空パック包装機 - タカトテクニカ卓上真空パック包装機 - タカトテクニカ
(6件のレビュー)

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。
真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。
市販の真空包装袋が使用できます。

消費電力(W)550長さ(mm)300(シール部)質量(kg)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380使用電源(V)100 50/60Hz内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110到達真空度(Pa)563内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー保証期間は、メーカー出荷後約6ヵ月となります。
メンテナンス、修理等モノタロウ問合せ窓口までご連絡お願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40382526VP300
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

この動画は、31が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40382526
2020-12-06
用途: コーヒー豆の保存
栗原coffee飲食業

業務用の真空パック機でこの値段なら買いですね。
使い方も簡単でしっかり真空包装が出来るので重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 40382526
2020-11-19
用途: いちごの冷凍保存
製造業

いちご農家です。
いちごの冷凍保存に使用します。
まだ数回しか使ってませんが、問題なく使用できてます。
安く購入できて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 40382526
2016-07-26
用途: 業務用食品の真空に使ってます。
有限会社第一福鳥

真空機は良い感じです。価格も安いし、使いやすいです。が、ネット注文と言う事で、運送時に出たと思われるオイル漏れが心配です。(100cc程)しばらく使っても問題ないようですが、重さが50kgあるので仕方ないんですかね・・・

4が参考にしています
対象商品 : 40382526
2014-03-03
用途: 厚揚げの包装
佐々木 商店

真空状態からエアーが入り込む時の音が、思った以上に大きいが
慣れるとさほど気にならない。もう少し重量が軽ければ最高です。
価格も安く気に入ってます。

1が参考にしています
2020-05-20
用途: 食品梱包
その他業種

昨年購入しましたが、最近になりプレッシャーゲージが半分までしかいかずにエラー表示が出て上手く真空パックになりません。
オイルは補充しましたが改善されません。
オイル他に原因はありますか?

5が参考にしています
対象商品 : 40382526
2015-11-11
用途: 食品の包装
有限会社 丸伊水産

商品の価格が安いとは思いますが、使用数か月でオイル漏れがあるが問題だと思います。これは当社だけではないのでお分かりのことだと思いますが改善ほどよろしくおねがい致します。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認致しました。
どこからオイルが漏れているのかが分からないので、こちらで分かっている事例でお答えします。
1.真空引き配管からの漏れ
チャンバー室から真空ポンプまでの配管または電磁弁(オレンジ色の部品)から漏れている場合、操作パネルの設定が原因の場合があります。
設定モード"GAS”の値は必ず"0"で使用してください。
2.真空ポンプ下部からの漏れ
ドレンボルトやポンプケース固定ボルトの緩みが原因の場合があります。
ポンプケース下部にあるボルトや、ポンプケースを固定しているボルトの締まり具合を確認していただき、必要であれば増し締めしてください。
ドレンボルトにはゴムパッキンが付いておりますが、必要であれば交換してください。
3.真空ポンプ上部からの漏れ
排気フィルターの目詰まりが考えられます。
フィルターの洗浄または交換をしてください。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
真空時間設定を0秒にして、シーラーとしての使用も可能ですか?
回答:
シーラーとしての使用は出来ません。
対象商品:
40382526
2が参考にしています
2014-05-14
質問:
製品の保証期間とその後のメンテナンスはどうなるのか?
回答:
製品保障期間はご購入後6ヶ月となっております。
メンテナンスとしましては、内部に組み込まれている真空ポンプにオイル(VG68粘度)を交換していただく必要がございます。
交換目安は6ヶ月に一度程度となります。

また、シールを行うヒーター線も消耗品となります。
こちらは部品のみでお取扱いも可能となりますので、ご希望でしたらご登録をさせて頂きます。
また、保障期間外は有償となりますが、修理対応も可能となっております。
対象商品:
40382526
5が参考にしています
2013-12-14
質問:
漬物に水分があっても大丈夫ですか?説明書は日本語で書いてありますか?
回答:
こちらの製品は寝かせて真空パックを行う仕様ですので、ジュースのような液体のパックには適しておりません。
しかしながら、漬物程度の水分や、カレーのようにどろっとした食品でしたらパック可能と思われます。

また、説明書は日本語のものを同梱しております。
対象商品:
40382526
2が参考にしています
2013-12-14
質問:
お世話になります。てぃーだかんかんの下地と申します。
VP300の仕様についてお尋ねします。
当事業所でレトルトパックでの商品を考えていますが、VP300で可能でしょうか(真空率等)。
また一般的な真空に達する時間等もお知らせ下さい。
回答:
アルミパックで、ラミネートできるタイプであれば使用可能でございます。
本製品の極限真空度 1.0KPaとなります。
詳細の真空率等のメーカーに確認致しましたがデータは特にございませんでした。申し訳ございません。
真空完了時間 初期設定は25秒で
内容物量により異なりますが、20秒~40秒の間で設定が可能です。


対象商品:
40382526
4が参考にしています
2013-01-15

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする