サンコーテクノ
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
(1件のレビュー)
ねじ長さ(mm)
12
埋め込み深さ(mm)
30
比例最大荷重(kN)
9.3(950)
最大引張荷重kN(kgf)
12.7(1300)
ねじ山種類
ウィット
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)でのデータです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40382684
SGT-3030
1箱(100本)
ステンレス
W3/8
12.5
30
12.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
42089257
SGT-3030
1個
ステンレス
W3/8
12.5
30
12.0
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください