曜日別特売

ピッチクリーナー

ピッチクリーナー - ウイルソン
(2件のレビュー)

自動車の足廻り等に付着したピッチやタール、ガンコな油汚れを簡単に落とすクリーナーです。ワックス成分配合ですので汚れの除去と同時にボディを保護します。

種別スプレータイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4038436402003
1,000
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40384364
2020-07-01
用途: 自動車の汚れ落とし
教育・研究機関

自動車下部の水洗いでは取れない黒い油汚れには効果てきめんです。吹きかけてしばらく待ってから拭くと、ほとんど一発で取れます。

対象商品 : 40384364
2015-11-22
用途: アスファルトなどの汚れ落とし

他商品よりも、少し落ちが悪いようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする