曜日別特売

ピッチ&マルチクリーナー

ピッチ&マルチクリーナー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(7件のレビュー)

ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去!
大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。
配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!

用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4038437324162
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40384373
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 40384373
2019-12-26
用途: タール取りに
卸売・小売業

タールが簡単に
とれて
車ピッカピカです
洗車ワックスには
必需品

対象商品 : 40384373
2019-03-18
用途: 洗車前のピッチ、虫取。
自動車・二輪車・自転車関連業

普段から使用していて、使い勝手がいいため。
効能効果が同じであれば、モノタロウブランドで買いたいです。

対象商品 : 40384373
2016-08-15
用途: 納車のコーティングの下処理

素早く落ちて拭き取りも楽です。

対象商品 : 40384373
2013-09-13
用途: アスファルトおとし

いつも利用しています。まとめ買い特価があるといいですね。

対象商品 : 40384373
2015-11-22
用途: 車両に付着したピッチ、乳剤、アスファルト汚れの清掃

綺麗に落ちました

対象商品 : 40384373
2014-02-11
用途: ワックスの前作業

この値段でとてもよく落ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする