三洋化成
サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途
散水用。
内径×外径(Φmm)
15×20
長さ(m)
50
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0.7
仕様
食品衛生法適合品
トラスコ品番
331-3492
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)
9.6
内径(Φmm)
15
使用温度範囲
0~60℃
外径(Φmm)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36941186
GA-1520D50CB
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません