ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ - ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ - ONK(オーエヌ工業)
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4038438210SF151/295154
8,270
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
4038439110SF203/4100154
9,810
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
4038440710SF251125194
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
4038441610SF321・1/4135194
17,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
4038442510SF401・1/2140194
18,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
4038443410SF502155194
22,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
4038444310SF652・1/2175194
31,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4038445210SF803185198
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4038446110SF1004210198
48,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする