薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ

薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ - ロケット石鹸薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ - ロケット石鹸薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ - ロケット石鹸薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ - ロケット石鹸薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ - ロケット石鹸薬用ハンドソープメディキュッ泡タイプ - ロケット石鹸
(16件のレビュー)

殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。
手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
ポンプ容器に詰替えてご使用ください。キャップ付きで、詰替え・保存に便利です。

タイプ液性弱アルカリ性(ph8.5~10)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40387636-1個(1L)詰替
オープン
519
571(税込)
当日出荷
58088774-1個(200mL)詰替
オープン
149
164(税込)
当日出荷
58088756-1個(250mL)本体
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 手洗い時
卸売・小売業

安い割には完璧で問題ありません。
匂いも気にならず使いやすいです。
水ですすいだ時の泡切れがもう少しよければ尚良し

対象商品 : 58088774
2025-08-04
用途: 洗面所
サービス業

良い!!
最近の変な香料を使っておらず、少しだけ香りますが、昔からあるような安心できる香りで洗い流すと手に香りは残りません。

2024-09-30
用途: 手洗い

今までの液体から、泡に変更しました。トイレでの使用は、手を洗いやすくして清潔にしたいので簡単にしました。

対象商品 : 40387636
2021-10-06
用途: 手洗い用に
製造業

泡タイプ。以前モノタロウさんで購入の泡ポンプといっしょに使用しています。ハンドソープとしての機能は申し分なくよく泡立ち泡切れも良い。加えていい香りだけど強すぎず、そして手肌があまりつっぱりません。個人的に気にいっています。

対象商品 : 40387636
2021-12-08
用途: 家庭用
その他業種

家族でよく使います。コスパが良く助かります。次も購入いたします。

対象商品 : 40387636
2021-02-11
用途: 手洗い
建設業・工事業

買い物に出掛けなくなったためこちらで購入することにしました
100均のポンプに入れて使ってますが結構良い泡が出ます
詰め替えタイプでは珍しい1Lと大容量ですが安いのでリピートしてます

2020-05-14
用途: 普段使い
その他業種

スッキリする清潔感のある匂いで個人的に好きです。
ポンプは別売りのを使用していますが問題なく使用できました。

対象商品 : 40387636
2019-03-03
用途: お客様とスタッフさんの手洗い用に
サービス業

泡切れよく、香りはほんのり爽やか系でしつこく残らないので、様々な方に受け入れ易い商品ではないかと思います。大容量でとても手頃な価格ですが、洗い上がりは良く、手がカサついたり、ぬるぬるすることもありません。今回はスタッフさんからのリクエストもあり、リピート購入させていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする