サン・V溝ビット

サン・V溝ビット - 三陽工業サン・V溝ビット - 三陽工業サン・V溝ビット - 三陽工業
(2件のレビュー)

木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。

刃数2刃先角度(°)90内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40384592Φ9.5×1212
3,060
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40384601Φ19×1616
5,020
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40384592
2021-02-23
用途: V溝切り
山田製造業

材料が固いため(欅材)研ぎながら使うこととなりました。

対象商品 : 40384601
2019-02-11
用途: 溝彫り

探していた寸法のものが、こちらのメーカーしかなかったので購入しました。耐久性などはまだわかりませんが、使用感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする