三陽工業
サン・ミニサイドカッター
木材に横溝を加工する刃物です。
用途
トリーマ用
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
切込深さ(mm)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40384784
Y-30
3
¥
10,890
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
40384793
Y-40
4
¥
11,370
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
40384802
Y-50
5
¥
11,370
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
40384811
Y-60
6
¥
11,770
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
40384836
Y-80
8
¥
12,870
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
40384845
Y-100
10
¥
13,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
40384854
Y-120
12
¥
14,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
40384827
Y-70
7
¥
11,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください