曜日別特売

サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤

サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤 - 三陽工業
(1件のレビュー)

10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。

用途プラスチック板の接着。成分シクロヘキサノン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性内容量1缶(1L)
注意
※商品の缶に凹みがある場合がございますが、品質に問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40385274-
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国13¥1,500/税込¥1,650
全国25¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方13¥2,000/税込¥2,200
北海道地方25¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方13¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方25¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40385274
2023-12-05
用途: DIYでプラスチックの接着に使用
サービス業

ある種のプラスティックの接着に使用できるので購入しました。他製品でも可能なのですが、その量と価格から当製品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする