曜日別特売

アキレスミエール防虫制電

アキレスミエール防虫制電 - アキレス
(3件のレビュー)

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。

用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。オレンジ(フラット)仕様防虫制電タイプタイプフラットタイプ長さ(m)30内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。
※カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40386954-2002.030
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36667827-3002.030
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36667836-3003.030
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36667827
2019-03-01
用途: 区分けのカーテンに使用

防虫効果を期待して導入。古くなって薄汚れてきた他社製品と入れ替えました。暑い時期を経過していないので効果の程は不明です。1枚5m程の長さで吊り下げましたが3カ月経過後若干縮んできています。自分で施工される方は長めに切った方が良いと思われます。

対象商品 : 40386954
2016-05-03
用途: 工場内仕切り、出入り口

匂いが気になっておりましたが、問題ありませんでした。
商品はとても良いです。

対象商品 : 36667836
2016-02-16
用途: 風や虫が入るのを防ぐ為

2回目の購入です。風や虫よけとして良い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする