曜日別特売

チップ TNMG

チップ TNMG - 三菱マテリアル
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37397035TNMG160404 HTI100.4
9,800
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37395845TNMG160404 NX25250.4
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37377785TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
37377794TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
37377803TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
37377812TNMG160404 UE61100.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37377961TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
37377977TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
37377986TNMG160408 UE61100.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378126TNMG160412 UE61101.2
11,000
取扱い終了
返品不可
37378205TNMG1604161.6
8,500
取扱い終了
37378214TNMG1604202
8,500
取扱い終了
37395863TNMG1604080.8
7,600
取扱い終了
37396441TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
37396484TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
37396493TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
37397026TNMG1604040.4
7,600
取扱い終了
37397044TNMG1604040.4
7,600
取扱い終了
37397053TNMG1604080.8
7,600
取扱い終了
37397062TNMG1604080.8
7,600
取扱い終了
37397071TNMG1604080.8
7,600
取扱い終了
40169315TNMG1604161.6
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37395845TNMG160404 NX252505336125TNMG160404 NX2525TNMG160404 NX2525 チップ TNMG 三菱マテリアル 05336125チップ TNMG三菱マテリアル1箱(10個)
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする