曜日別特売

キーライト8G

キーライト8G - GENTOSキーライト8G - GENTOSキーライト8G - GENTOS
(8件のレビュー)

質量わずか8g!

付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)約8使用電球LED連続点灯時間約8時間LEDΦ5mm白色LED1灯光束(Lm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40389185SK-8GBK15リチウムボタン電池CR1616×2個(テスト用内蔵)約32.5×18.5×10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
40389194SK-8GWH15リチウムボタン電池CR1616×2個(テスト用内蔵)約32.5×18.5×10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40389194SK-8GWH40389185SK-8GBKSK-8GWH キーライト8G GENTOS 40389185キーライト8GGENTOS1個
1,098
税込1,208
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 空調機器、ボイラー 修理
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

小さい為、常に携帯しており暗所での細部確認時に重宝しています

2025-08-05
用途: 暗いところでの開錠等
有限会社山田製作所

スイッチは少し固めですが、誤作動が無いのでこれで良い
小さいのにこの手の商品の中ではとても明るくて便利。

対象商品 : 40389185
2023-02-04
用途: オートバイのキーホルダーに

何かを落したりしたときに重宝しています オートバイは車より夜間照らしたいことがあるので バック内を照らしたり便利です

1が参考にしています
対象商品 : 40389185
2022-09-07
用途: 夜間の車両のキー穴の確認等
製造業

キーライトと言うだけあって、大きさは小さく、人差し指の腹くらいの大きさです。スイッチはスライド式で、節度のある操作感と思います。また、押しボタン式と違い、ONかOFFで固定されるため、探し物をする時などは便利かと思います。明るさは十分で照射範囲も、思っていたより広いので、足元を確かめる際にも便利です。ただ、小ささが災いすると言うのでしょうか、降雨時など手が濡れているときには、滑りやすいので、ややスイッチの操作がやりにくいかも知れません。

対象商品 : 40389194
2022-08-03
用途: 車のキーライト等に

車のキーホルダーに収まる大きさが欲しかったので購入しました。明るさは小さいながら十分な明るさです。スイッチ部分が少し硬いような気がするが、特に問題はないです

対象商品 : 40389185
2022-10-07
用途: 自分のバイクのキーボードに

非常に明るく 小ぶりでジャマにならない♪←コレ大事です!

対象商品 : 40389185
2022-01-26
用途: 夜の帰宅時
教育・研究機関

家の鍵に付けています。小さくて明るくて使い安いです。スイッチがボタンなのもいいですね。これは買いだと思います。

対象商品 : 40389194
2020-04-22
用途: キーホルダーにつけています
日進電設工業株式会社建設業・工事業

キーホルダーにつけていますが、暗闇の中で鍵穴を照らすのに丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする