サイマコーポレーション
(+)ピン十字穴なべ小ねじ
いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け、取り外しの両方の専用ドライバーが必要です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼びd
頭部形状
ねじ長さl(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40411612
PH010306
1パック(59本)
鉄
M3
なべ
6
0.5
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411621
PH010308
1パック(58本)
鉄
M3
なべ
8
0.5
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411637
PH010310
1パック(58本)
鉄
M3
なべ
10
0.5
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411646
PH010406
1パック(49本)
鉄
M4
なべ
6
0.7
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411655
PH010410
1パック(46本)
鉄
M4
なべ
10
0.7
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411664
PH010416
1パック(43本)
鉄
M4
なべ
16
0.7
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411673
PH010510
1パック(26本)
鉄
M5
なべ
10
0.8
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411682
PH010516
1パック(24本)
鉄
M5
なべ
16
0.8
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411691
PH010520
1パック(23本)
鉄
M5
なべ
20
0.8
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411707
PH010610
1パック(17本)
鉄
M6
なべ
10
1
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411716
PH010616
1パック(16本)
鉄
M6
なべ
16
1
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
40411725
PH010620
1パック(15本)
鉄
M6
なべ
20
1
ピン十字穴
三価クロメート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください