曜日別特売

フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

フランジ付きスタッド(F型)(小箱) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱) - 日本ドライブイット

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
材質
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40414464MS-F3×61箱(1000個)6M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414473MS-F3×81箱(1000個)8M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414482MS-F3×101箱(1000個)10M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414491MS-F3×121箱(1000個)12M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414507MS-F3×151箱(1000個)15M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414516MS-F3×201箱(500個)20M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414525MS-F3×251箱(500個)25M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414534MS-F3×301箱(500個)30M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414543MS-F4×61箱(1000個)6M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414552MS-F4×81箱(1000個)8M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414561MS-F4×101箱(1000個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414577MS-F4×121箱(1000個)12M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414586MS-F4×151箱(1000個)15M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414595MS-F4×201箱(1000個)20M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414604MS-F4×251箱(1000個)25M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414613MS-F4×301箱(500個)30M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414631MS-F4×401箱(500個)40M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414647MS-F4×451箱(200個)45M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414656MS-F4×501箱(200個)50M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40414665MS-F5×101箱(1000個)10M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414674MS-F5×121箱(1000個)12M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414683MS-F5×151箱(1000個)15M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414692MS-F5×201箱(500個)20M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414701MS-F5×251箱(500個)25M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414717MS-F5×301箱(500個)30M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414726MS-F6×101箱(1000個)10M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414735MS-F6×121箱(1000個)12M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414744MS-F6×151箱(500個)15M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414753MS-F6×201箱(500個)20M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40414762MS-F6×251箱(500個)25M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415085SUS-F3×61箱(1000個)6M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415094SUS-F3×81箱(1000個)8M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415103SUS-F3×101箱(1000個)10M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415112SUS-F3×121箱(1000個)12M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415121SUS-F3×151箱(1000個)15M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415137SUS-F3×201箱(500個)20M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415146SUS-F4×81箱(1000個)8M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415155SUS-F4×101箱(1000個)10M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415164SUS-F4×121箱(1000個)12M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415173SUS-F4×151箱(1000個)15M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415182SUS-F4×201箱(1000個)20M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415191SUS-F4×251箱(1000個)25M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415207SUS-F5×101箱(1000個)10M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)1.06.6
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415216SUS-F5×121箱(1000個)12M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)1.06.6
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415225SUS-F5×151箱(1000個)15M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)1.06.6
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415444AL-F3×61箱(1000個)6M3アルミニウム(A1050)0.84.6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415487AL-F3×151箱(1000個)15M3アルミニウム(A1050)0.84.6
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415505AL-F4×81箱(1000個)8M4アルミニウム(A1050)0.85.6
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415514AL-F4×101箱(1000個)10M4アルミニウム(A1050)0.85.6
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
40415523AL-F4×121箱(1000個)12M4アルミニウム(A1050)0.85.6
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする