曜日別特売

めねじスタッド(TP型)(小箱)

めねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱) - 日本ドライブイット

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

ディンプルなし
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
材質
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40417562MS-TP6×6.5-M31箱(1000個)6.5M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD3.06
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417571MS-TP6×7-M31箱(1000個)7.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD3.56
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417587MS-TP6×7.5-M31箱(1000個)7.5M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD4.06
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417605MS-TP6×9-M31箱(1000個)9.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.56
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417614MS-TP6×10-M31箱(1000個)10M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417623MS-TP6×11-M31箱(1000個)11M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417632MS-TP6×12-M31箱(1000個)12M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417641MS-TP6×13-M31箱(1000個)13M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417657MS-TP6×14-M31箱(1000個)14M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417666MS-TP6×15-M31箱(500個)15M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417675MS-TP6×16-M31箱(500個)16M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417684MS-TP6×17-M31箱(500個)17M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417693MS-TP6×18-M31箱(500個)18M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417711MS-TP6×20-M31箱(500個)20M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417727MS-TP6×21-M31箱(500個)21M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417736MS-TP6×22-M31箱(500個)22M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417745MS-TP6×25-M31箱(500個)25M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417754MS-TP6×30-M31箱(500個)30M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417763MS-TP6×10-M41箱(1000個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.56
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417772MS-TP6×12-M41箱(1000個)12M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD7.56
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417781MS-TP8×8-M41箱(1000個)8M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD3.58
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417806MS-TP8×12-M41箱(500個)12M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD7.58
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417815MS-TP8×15-M41箱(500個)15M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD8.48
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417824MS-TP8×20-M41箱(200個)20M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD8.48
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417833MS-TP10×10-M41箱(500個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.510
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418226SUS-TP6×6-M31箱(1000個)6.0M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)2.56
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418235SUS-TP6×8-M31箱(1000個)8.0M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)4.56
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418244SUS-TP6×10-M31箱(1000個)10M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418253SUS-TP6×12-M31箱(1000個)12M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418262SUS-TP6×15-M31箱(500個)15M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418271SUS-TP6×20-M31箱(500個)20M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418287SUS-TP8×10-M41箱(500個)10M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)5.58
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418296SUS-TP10×10-M51箱(500個)10M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)4.810
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418305SUS-TP10×12-M51箱(200個)12M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.810
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418314SUS-TP10×15-M51箱(200個)15M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)9.610
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418323SUS-TP10×20-M51箱(200個)20M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)9.610
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417544MS-TP6×5-M31箱(1000個)5.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD2.06
オープン
取扱い終了
40417553MS-TP6×6-M31箱(1000個)6.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD2.56
オープン
取扱い終了
40417596MS-TP6×8-M31箱(1000個)8.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD4.56
オープン
取扱い終了
40417702MS-TP6×19-M31箱(500個)19M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
取扱い終了
40417797MS-TP8×10-M41箱(500個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.58
オープン
取扱い終了
40417842MS-TP10×10-M51箱(500個)10M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD4.810
オープン
取扱い終了
40417851MS-TP10×12-M51箱(200個)12M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.810
オープン
取扱い終了
40417867MS-TP10×15-M51箱(200個)15M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD9.610
オープン
取扱い終了
40417876MS-TP10×20-M51箱(200個)20M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD9.610
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする