BBKテクノロジーズ
エキスパンダクス
適合
なまし銅管専用
セット内容
エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式
(拡管)手動式
本体質量(g)
875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×125×45
拡管能力
3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40465415
13100BBK
¥
65,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エキスパンダー 13100BBK
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった