スイッチ(ストッパー付)

スイッチ(ストッパー付) - HiKOKI(旧:日立工機)
(10件のレビュー)
適合本体H41SA2(S)内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40411892306143
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40411892
2022-09-13
用途: 高速切断機スイッチ
農・林・水産業

元々のスイッチが漏電不良のため交換部品として購入しましたが、形状が違うため取付部分の加工が必要でしたが、無事に取り付け出来可動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40411892
2021-12-19
用途: ドリルの修理

ハツリ機のモーターが焼けて交換する際にスイッチもついでに交換しました。

対象商品 : 40411892
2021-03-16
用途: 電気かんな

まだ、未着装ですが、かんたんに取り付けできそうです。

対象商品 : 40411892
2020-06-04
用途: はつり作業
株式会社Rotasu建設業・工事業

使いやすい
商品の到着が早く何時もお世話になっています

対象商品 : 40411892
2017-12-16
用途: 修理
建設業・工事業

誤作動が解消されて良かった!!。。。。。。。。。。

対象商品 : 40411892
2017-04-11
用途: 電動ハンマーのスイッチを交換
カナリア商会

電動ハンマーのスイッチが入になって切ることができなくなり不便なため、電動ハンマーとメーカーが違いましたが、日立工機スイッチのスイッチ部分だけ取り外し、電動ハンマーのスイッチ部分を交換、多少の加工で取り付けできました。現在使用していますが、何ら故障もなく、今まで通り使用できています。メーカーから取り寄せると7~8千円するそうです。
多少加工しましたが、安く修理できました。

2017-05-24
用途: h41sa2のメンテ
建設業・工事業

とても安くて宜しいです。年間、1台あたり2セットほど交換してます。
もっと安いと助かります。品質は純正品と同じで良いです。

対象商品 : 40411892
2017-11-06
用途: ハツリ作業
建設業・工事業

改善点は特にありません。また利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする