モノタロウ

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ - モノタロウ
(108件のレビュー)

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。

使用方法
1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。
2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。
3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)液性中性仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤希釈倍率10内容量1本(10kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※アルミフィン・パーツ以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40414044-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40414044-45157220-- 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ 45157220洗浄剤 エアコン用 中性タイプモノタロウ1本(10kg)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: エアコンのフインを洗浄
医療・福祉・介護関連業

かなり薄めて使用しましたが、すすぎが大変で多量の水を使いました。

対象商品 : 40414044
2024-04-25
用途: エアコン洗浄作業
あけぼのサービスサービス業

洗浄力は今まで使用していた横浜PH-7とほぼ同等かと思います。今まで中和剤の要らない中性タイプしか使用してこなかったので、助かりました。

対象商品 : 40414044
2023-06-19
用途: エアコン清掃
建設業・工事業

中性タイプだったので、時間もかからずに非常にきれいに洗浄できた。
良い商品です。

2023-06-19
用途: エアコン掃除
医療・福祉・介護関連業

漏斗を使ってペットボトルほどの口の入れ物に移し替えましたがドバドバと10リットルタンクの口から本体をつたって下に履いた段ボールにこぼれます。
これは灯油ポンプが必要になると感じました。
この商品を使うときは移し替え用のポンプを用意する事が最も効率良い使い方だと感じました。
洗浄はまだしておりません。

1が参考にしています
対象商品 : 40414044
2023-05-30
用途: 清掃
サービス業

洗浄力がちょっとだけ物足りないかなって感じですが、泡立たないのでいいです。お値段は申し分ないです!

対象商品 : 40414044
2022-12-21
用途: エアコンクリーニング
リフォームのアオヤマ建設業・工事業

ルームエアコンに使うなら、中性で安心だし洗浄力も十分だと思う。

2022-10-04
用途: エアコンのメンテナンス
os 空調建設業・工事業

溶剤な中性なのでアルミをあまり攻撃しない
落ちは少し劣るが
使いやすさでとても満足

2が参考にしています
対象商品 : 40414044
2022-09-01
用途: エアコンクリーニング
サービス業

中性タイプは初めて試しました。
思ったより汚れも落ちて良い商品だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする