日本マタイ
前絞りトラックシート
国内縫製品で高品質。前側のロープを絞る事が可能で荷物の押さえが効き易くなります。ハトメ#28。
ハトメ数
22
ロープ径(Φmm)
9
ロープ長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40423503
-
4
7
0.58
ポリエステル帆布
18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください