敷きシート

敷きシート - 日本マタイ
(2件のレビュー)

ハトメやペケットが付いていない周囲折り返し加工のみの床シートです。運搬物に汚れが付かないようにします。防水加工を施しています。

用途大型車の荷台用材質ポリエステルターポリン厚さ(mm)0.35質量(kg)10グレーグリーン(ワサビ色)シートサイズ(m×m)2.4×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※周囲アイレット無し
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40428455-
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40428455
2023-06-21
用途: 積み込み時に荷台に敷く
運輸・通信業

シートのサイズが増トン車両の荷台にジャストサイズで、とても良いです。
ただ、シートの厚さが1種類しかなく、乗務員によっては厚さの好みが様々なので、同じサイズで厚さにバリエーションが欲しいです。

対象商品 : 40428455
2022-06-13
用途: 荷物の汚れ防止のために、トラックの荷台に敷いています
株式会社滋賀運送甲賀運輸・通信業

厚さもちょうど良く、荷物の汚れ防止に最適でした。
コストパフォーマンスが高い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする