台湾ヤマハ
小型スクーター
O2センサー排気ガス対応
リザーブタンク付ガスショック
ハイグリップロード用タイヤ
大径245mm高制動DISC
高さ(mm)
(シート)780
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1910×765×1105
供給方式
(燃料)インジェクション
排気量(mL)
124
乾燥質量(kg)
116
変速機
Vベルト無段変速
ブレーキ形式
ディスク/ドラム(F/R)
燃料タンク容量(L)
6
始動方式
セル
タイヤサイズ
120/70-12(F)・130/70-12R
エンジン型式
4ストローク/空冷/FI車
内容量
1台
注意
※保証期間1年間(保証内容は、不良部品の無償提供のみになります。工賃等はお客様自身にてご負担下さい。)
※納車整備費用や送料は含まれております(登録費用、自賠責保険費用はお客様で別途ご負担お願いします。)
※販売証明書を発行いたしますので、お客様自身にてナンバー取得を行って頂きます。市役所または、区役所にて簡単に登録可能です。自賠責保険の加入はコンビニ等で簡単加入できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40428692
BW'S X125
黒
¥
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40428701
BW'S X125
白
¥
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください