ニチペットEx Ⅱ

ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx Ⅱ - NICHIRYO(ニチリョー)
(1件のレビュー)

本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。
8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。
ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)
200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。
1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。
容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。
チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。
クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。
オートクレーブ(121度 20分)が可能です。

タイプデジタル可変式内容量1台
注意
※NPX2-2での0.2μL以下での精度/再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。
※再現性・精度は、適合チップを使用時、各サイズの容量範囲の中間の容量での測定値を目安として記載しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4042890200-NPX2-100BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR、SE/SER≦0.3±1.02-3026-23
35,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
4042887500-NPX2-2BMT-UT/UTR、CT-UT/UTR≦2.5±5.02-3026-27
35,000
取扱い終了
4042888400-NPX2-10BMT-SS/SSR、CT-SS/SSR≦1.0±1.02-3026-21
35,000
取扱い終了
4042889300-NPX2-20BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR≦1.0±1.02-3026-22
35,000
取扱い終了
4042891100-NPX2-200BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-AG/AGR、SE/SER≦0.3±0.82-3026-24
35,000
取扱い終了
4042892700-NPX2-1000BMT-L/LR、CT-L/LR≦0.3±0.82-3026-25
35,000
取扱い終了
4042893600-NPX2-5000BMT-X/XR≦0.3±0.82-3026-26
42,000
取扱い終了
4042894500-NPX2-10000BMT-Z≦0.3±0.82-3026-28
47,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニチペットEx、Ex Plus メンテナンス 2μL、10μL
この動画は、2が参考にしています。
2μL、10μLのメンテナンス
ニチペットExⅡ
ニチペットEx、Ex Plus メンテナンス 20μL、100μL、200μL、1000μL
この動画は、1が参考にしています。
20μL、100μL、200μL、1000μLのメンテナンス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40428945
2024-05-24
用途: 計量実験用
教育・研究機関

定量分析用に,きっちりとしたメーカー品を購入しました.電子天秤も併用して検定して使用しているのですが,精度は良いと思います,

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする